差し込みピン L型ピン BJ771-N BJ771-12001N

差し込みピン L型ピン BJ771-N BJ771-12001N イマオコーポレーション 差し込みピン L型ピン BJ771-N BJ771-12001N イマオコーポレーション

・ハンドル付きなのでピンの抜き差し作業が楽になり、付属品のケーブルを治具に取付ければ、探す手間、紛失などなく作業効率があがります。・L型ピンは、抜き差し可能な位置決めピンです。・RoHS指令適合製品です。

A88 B16 L102 質量(g)230 タイプフェノール樹脂製 D(0/-0.013)12 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08211607 BJ771-12001N
4,100
3,898
4,288 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする