差し込みピン ボールロックT型ピン BJ773-SUS BJ773-08050-SUS
・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
A46
L(+0.5/0)50
H31
質量(g)50
タイプフェノール樹脂製
L1(±1)8
D(-0.02/-0.10)8
D1(±0.3)9.4
D213
H120
D36.5
最小二面せん断力(N)65000
推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)8
内容量1個
・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。