差し込みピン ボールロックT型ピン BJ773-SUS BJ773-12030-SUS
・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
A60
L(+0.5/0)30
H42
質量(g)80
タイプフェノール樹脂製
L1(±1)10
D(-0.02/-0.10)12
D1(±0.3)14.5
D219
H126
D311.1
最小二面せん断力(N)144000
推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)12
内容量1個
・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。