クランプ&ストッパー ダブルエッジクランプ(セルフカット) MBDES MBDES16

クランプ&ストッパー ダブルエッジクランプ(セルフカット) MBDES MBDES16 イマオコーポレーション

・ワーク形状に合わせたセルフカットでご使用できます。・六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。・本体をセルフカットする場合、別売りのロッキングプレートをご利用ください。・RoHS指令適合製品です。

A【最大】106.6 B50.8 LM6 H29 質量(g)930 タイプフェノール樹脂製 F20.3 D41.3 C63.5 E25.4 G41.3 J9 KM16×2 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)74.6 クランプ力(N)26000 適合型式【ロッキングプレート】MBDE16-LP 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08230900 MBDES16
41,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする