曜日別特売

1成分形アルコール型クリーンルーム用シリコーンシーリング材 SE-5088(各種カラー)

1成分形アルコール型クリーンルーム用シリコーンシーリング材 SE-5088(各種カラー) - ダウ・東レ

1成分形アルコール型のシリコーンシーリング材です。ホワイト、アイボリー、ライトグレー 2 の 3 色を取りそろえております。1 成分形のため容易に充填でき室温で硬化します。非流動タイプのシーリング材であり、空気中の水分で硬化しシリコーンゴムになります。半導体、精密光学機器、電子機器を取り扱うクリーンルームで問題となる微粒子汚染の原因の 1 つとされる低分子シロキサンを低減させたシリコーンシーリング材です。

用途クリーンルーム内の各種目地シール、パネルの接着など。硬さ19(JIS タイプA)荷姿330mlカートリッジ伸び(%)534引張強度(MPa)1.74密度(g/cm3)1.41外観ペースト状タックフリータイム(分)22危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※出荷規格ではありません。
※納期は標準納期ですので生産状況により前後する可能性があります。長期欠品時以外はご注文後のキャンセルはお控えください。
※確実な接着を実現するためにガラス、金属、多孔質類に関してはプライマーを必ずご使用ください。また、必ず事前に同じ材料で接着性を確認してください。
全6種類を絞り込む
危険物の数量
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08235547SE-50881本(330mL×1本)アイボリー10g
オープン
7,698
8,468(税込)
13日以内出荷
返品不可
08235556SE-50881本(330mL×1本)ホワイト10g
オープン
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
08235565SE-50881本(330mL×1本)ライトグレー210g
オープン
7,698
8,468(税込)
13日以内出荷
返品不可
08235581SE-50881箱(330mL×10本)アイボリー100g
オープン
49,980
54,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
08235590SE-50881箱(330mL×10本)ホワイト100g
オープン
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
08235599SE-50881箱(330mL×10本)ライトグレー2100g
オープン
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気/電子用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする