イマオコーポレーション イマオコーポレーションの 機構部品 イマオコーポレーションの 足場周辺機器 イマオコーポレーションの アジャスターボルト ボルト&ナット トグルパッド BJ735 BJ735-08014-F フェノール樹脂製タイプ ボルト&ナット トグルパッド BJ735 BJ735-08014-F 注文コード 08230769 注文コード 08230769 注文コード 08230769 A17 B16 材質(本体)SCM440 質量(g)13 タイプフェノール樹脂製 F7 D16 ねじピッチ1.25 C14 許容荷重(N)10000 ねじの呼びM8 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 BJ735-08014-F 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 08230769 BJ735-08014-F ¥2,700 ¥2,598 ¥2,598 ¥2,858 (税込) 翌々日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 機構部品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity アジャスターボルト ダイドーハント(大同製鋲所) 税込¥546~ ¥496~ 3カ-W コウキンノブBT(KGB-2 大阪魂 税込¥734 ¥667 3カ-W ダンツキグリップB(NO1 大阪魂 税込¥734 ¥667 3カ-W アジャスターM(30パイ 大阪魂 税込¥734 ¥667 ステンレス取手H型 マグネット付 ラクテム 税込¥1,648~ ¥1,498~ レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角穴つき NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥4,178~ ¥3,798~ エアコン工事小物 オーム電機 税込¥273 ¥248 バスケットへ ステンレス取手H型 おねじ ラクテム 税込¥681~ ¥619~ 3カ-W アジャスターM(20パイ 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ FDM・FDF レベリングフット NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥1,538~ ¥1,398~ ステンレス取手H型 めねじ ラクテム 税込¥516~ ¥469~ 3カ-W グリップボルトG1 大阪魂 税込¥734 ¥667 AMアジャスターボルト(クロメートメッキ) アトム 税込¥219~ ¥199~ (2) レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 二面幅調整 NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥2,858~ ¥2,598~ 3カ-W アジャストBT(+)ツキ 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ ステンレス取手U型 マグネット付 ラクテム 税込¥1,538~ ¥1,398~ レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つき - ラバーディスクつき NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥504~ ¥458~ エンプラ レベリング パッド SUSねじ Elesa 税込¥384 ¥349 バスケットへ ゴム脚 K型 LAMP(スガツネ) 税込¥1,758~ ¥1,598~ (5) クロメート アジャストBT(+)ツキ 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品機構部品足場周辺機器アジャスターボルト 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります 防振ゴム/防振パッド/防振装置 アジャスターボルト グロメット、ゴム足 スタンドフット シェアする マイページ 最近見た商品