ボルト&ナット トグルパッド BJ735 BJ735-10016-F

ボルト&ナット トグルパッド BJ735 BJ735-10016-F イマオコーポレーション ボルト&ナット トグルパッド BJ735 BJ735-10016-F イマオコーポレーション ボルト&ナット トグルパッド BJ735 BJ735-10016-F イマオコーポレーション

A18 B18 材質(本体)SCM440 質量(g)21 タイプフェノール樹脂製 F8 D19.1 ねじピッチ1.5 C16 許容荷重(N)13000 ねじの呼びM10 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08230805 BJ735-10016-F
2,800
2,698
2,968 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする