ユニ・チャーム
デオシート 足上げワンちゃん用壁貼りガード
材質
表面材:ポリオレフィン不織布/吸水材:綿状パルプ、吸水紙、高分子吸収材/防水材:ポリエチレンフィルム/結合材:ホットメルト接着剤/止着材:ポリプロピレン/外装材:ポリエチレンフィルム
寸法(mm)
1枚当たり:約660×480×45
サイズ
ワイド
寸法(cm)
床側のシート:60×43
内容量
1袋(30枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08231636
-
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください