atomico 立てて乾かせる畳めるまな板

atomico 立てて乾かせる畳めるまな板 - シービージャパンatomico 立てて乾かせる畳めるまな板 - シービージャパン

食材ごとで複数枚持ちもおすすめな扱いやすいスタンダードサイズ

材質ポリプロピレン、熱可塑性エラストマーダークグレー高さ(mm)2質量(g)172縦(mm)257横(mm)365内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
横(mm)
縦(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08235520365257
600
599
659(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする