atomico 立てて乾かせる畳めるまな板L

atomico 立てて乾かせる畳めるまな板L - シービージャパンatomico 立てて乾かせる畳めるまな板L - シービージャパン

大きい食材や複数の食材を切りたいときにしっかり食材が収まるラージサイズ

材質ポリプロピレン、熱可塑性エラストマーダークグレー高さ(mm)2質量(g)235縦(mm)420横(mm)297内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08235538
1,000
999
1,099(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする