シービージャパン
atomico 立てて乾かせる畳めるまな板 ワイド
魚やごぼうなど長い食材を切りたいときにスペースを無駄なく使えるワイドタイプ
材質
ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー
色
ダークグレー
高さ(mm)
2
質量(g)
130
縦(mm)
150
横(mm)
440
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08235529
ー
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください