イマオコーポレーション イマオコーポレーションの 機構部品 イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ イマオコーポレーションの グリップ・握り ワークグリッパー CT・グリッパー(ラウンドタイプ) CT CT-100 ワークグリッパー CT・グリッパー(ラウンドタイプ) CT CT-100 注文コード 08236010 注文コード 08236010 材質本体:SCM440、チップ :超硬 B(+0/-0.13)10 質量(g)5 タイプフェノール樹脂製 FM5×0.8 D7.9 C4.5 E2.3 G(有効ネジ深さ)6.5 ねじサイズM5 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 CT-100 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 08236010 CT-100 ¥2,400 ¥2,298 ¥2,298 ¥2,528 (税込) 翌々日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ハンドル・取っ手・グリップ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ECO BS(-)ローレットビス 大阪魂 税込¥734 ¥667 ニッケルウチワBTウチワBT 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ ステンレス取手H型 マグネット付 ラクテム 税込¥1,648~ ¥1,498~ クロームBSテイトウコインワリローレット 大阪魂 税込¥172,480~ ¥156,800~ ユニクロウチワBT 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ クロームBSヒラアタマローレット 大阪魂 税込¥156,054~ ¥141,867~ CR ECO BSダンツキローレットビス 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ グリップノブ おねじタイプ TRUSCO 税込¥182~ ¥165~ 3カ-W ウチワBT 大阪魂 税込¥734 ¥667 グリップノブ めねじタイプ TRUSCO 税込¥223~ ¥203~ クロームBSテイトウローレット 大阪魂 税込¥151,947~ ¥138,134~ ステンレス取手H型 おねじ ラクテム 税込¥681~ ¥619~ キジBSローレットビス(ヒラアタマ 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ SUSナガアタマローレットH12 大阪魂 税込¥734 ¥667 ステンレス取手U型 マグネット付 ラクテム 税込¥1,538~ ¥1,398~ BK SUSローレットビス 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ SUS(-)ローレットビス(タイワン 大阪魂 税込¥734 ¥667 SUS(-)ローレットビス 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ クロメートウチワBT 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ CR ECO BS(-)ローレットビス 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品機構部品ハンドル・取っ手・グリップグリップ・握り 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります ハンドル、取手 ノブ、つまみ レバー グリップ・握り 握り玉 シェアする マイページ 最近見た商品