日本緑十字社
緑十字 ステンレスマグネットクリップ
100%ステンレス製でサビに強いマグネットクリップです。
用途
書類整理に。
衛生面に配慮する場所に。
色
シルバー
枚数
保持:約70枚
縦(mm)
42
横(mm)
36
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08241041
305184
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください