ワークグリッパー HS・グリッパー(ラウンドタイプ) HS HS-100

ワークグリッパー HS・グリッパー(ラウンドタイプ) HS HS-100 イマオコーポレーション ワークグリッパー HS・グリッパー(ラウンドタイプ) HS HS-100 イマオコーポレーション

A2.3 材質(本体)SKH51 H(0/-0.13)10 質量(g)5 タイプフェノール樹脂製 H14.5 MM5×0.8 ねじサイズM5 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08242581 HS-100
2,400
2,298
2,528 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする