イマオコーポレーション イマオコーポレーションの 機構部品 イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ イマオコーポレーションの グリップ・握り ワークグリッパー HS・グリッパー(ラウンドタイプ) HS HS-102 ワークグリッパー HS・グリッパー(ラウンドタイプ) HS HS-102 注文コード 08242565 注文コード 08242565 A2.3 材質(本体)SKH51 H(0/-0.13)12 質量(g)6 タイプフェノール樹脂製 H16 MM5×0.8 ねじサイズM5 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 HS-102 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 08242565 HS-102 ¥2,600 ¥2,498 ¥2,498 ¥2,748 (税込) 4日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ハンドル・取っ手・グリップ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 3カ-W ダンツキGBTロングNO1 大阪魂 税込¥734 ¥667 3カ-W コウキンノブBT(KGB-3 大阪魂 税込¥734 ¥667 グリップノブ めねじタイプ TRUSCO 税込¥223~ ¥203~ 回転グリップ RGPA Elesa 税込¥934~ ¥849~ SUS ノブBT(クロ(KTB-1 大阪魂 税込¥734 ¥667 SUS ノブBT(クロ(KTB-4 大阪魂 税込¥983~ ¥894~ 3カ-W グリップボルトG2 大阪魂 税込¥734 ¥667 3カ-W ダンツキグリップB(NO2 大阪魂 税込¥734 ¥667 SUS ノブBT(クロ(KGB-1 大阪魂 税込¥734 ¥667 3カ-W コインスクリュー(シロ(NO.2 大阪魂 税込¥734 ¥667 SUS ノブBT(クロ(KGB-3 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ Dキャップ(マル(シロ 大阪魂 税込¥734 ¥667 グリップノブ おねじタイプ TRUSCO 税込¥182~ ¥165~ 3カ-W コウキンノブBT(KGB-1 大阪魂 税込¥734 ¥667 3カ-W ダンツキグリップB(NO4 大阪魂 税込¥734 ¥667 3カ-W グリップボルトG1 大阪魂 税込¥734 ¥667 3カ-W グリップボルトG4 大阪魂 税込¥734 ¥667 SUS ノブBT(クロ(KTB-2 大阪魂 税込¥734 ¥667 3カ-W ダンツキグリップB(NO3 大阪魂 税込¥734 ¥667 3カ-W ダンツキグリップB(NO1 大阪魂 税込¥734 ¥667 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品機構部品ハンドル・取っ手・グリップグリップ・握り 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります ハンドル、取手 ノブ、つまみ レバー グリップ・握り 握り玉 シェアする マイページ 最近見た商品