内径クランプ IDクランプ MBID MBID16C

内径クランプ IDクランプ MBID MBID16C イマオコーポレーション 内径クランプ IDクランプ MBID MBID16C イマオコーポレーション 内径クランプ IDクランプ MBID MBID16C イマオコーポレーション 内径クランプ IDクランプ MBID MBID16C イマオコーポレーション 内径クランプ IDクランプ MBID MBID16C イマオコーポレーション 内径クランプ IDクランプ MBID MBID16C イマオコーポレーション

・セルフカット仕様なので、精度穴に最適です。・ワークを内側からクランプできます。・多数個取りのワークに便利です。・ワークのクランプは、六角レンチよる締付けの他に、油圧プルシリンダーを利用すれば、自動化が可能です。・クランプ部はセルフカットできますので、クランプ径に合わせた寸法に加工することで確実な締付けができます。・テーパーボルトは固着防止のために、テフロンコーティングしてあります。・破損及び変形防止のため、空締付けは行わないでください。・RoHS指令適合製品です。【内径クランプ特長】・ワークを内側からクランプ。・鋳抜き穴・ラフ穴・精度穴を利用して、ワークを内部からクランプできます。

その他【Dp】92.6【M1】M6【θ】120° W14 L19.3 H45.5 タイプフェノール樹脂製 L114 D(0/-0.05)107.5 D177.7 H232.3 D229.3 H137.6 N3 MM16×2 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(kN)44 許容締付トルク(N・m)280 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08247867 MBID16C
42,000
39,980
43,978 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする