内径クランプ IDクランプ MBID MBID16A
・セルフカット仕様なので、精度穴に最適です。・ワークを内側からクランプできます。・多数個取りのワークに便利です。・ワークのクランプは、六角レンチよる締付けの他に、油圧プルシリンダーを利用すれば、自動化が可能です。・クランプ部はセルフカットできますので、クランプ径に合わせた寸法に加工することで確実な締付けができます。・テーパーボルトは固着防止のために、テフロンコーティングしてあります。・破損及び変形防止のため、空締付けは行わないでください。・RoHS指令適合製品です。【内径クランプ特長】・ワークを内側からクランプ。・鋳抜き穴・ラフ穴・精度穴を利用して、ワークを内部からクランプできます。
その他【Dp】55.9【M1】M5【θ】120°
W14
L21.4
H39.6
タイプフェノール樹脂製
L113
D(0/-0.05)69.5
D142
H227
D229.3
H131.8
N3
MM16×2
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(kN)44
許容締付トルク(N・m)280
内容量1個