曜日別特売

カセットフー 雅SLIM

カセットフー  雅SLIM - イワタニカセットフー  雅SLIM - イワタニカセットフー  雅SLIM - イワタニカセットフー  雅SLIM - イワタニカセットフー  雅SLIM - イワタニカセットフー  雅SLIM - イワタニ

ごとく高64mm!イワタニカセットフーシリーズの中で最も薄型のこんろです。
薄型によりお鍋の高さがおさえられるので、テーブル着席時でもお鍋の中が見やすく具材が取りやすい形状です。
シンプルさの中に上品さを感じるデザイン。ご自宅の食卓はもちろんお洒落なシーンで「洗練された和の空間」を創造し、食卓を贅沢に演出します。
薄いながらも、最大発熱量は3.3kW(2,800kal/h)を実現。火力を落とさずガスを無駄なく消費する「ヒートパネル」や、加熱によりカセットボンベ内の圧力が異常に高くなった場合に、自動的にガスの供給を停止する「圧力感知安全装置」などの機能を搭載しています。

材質本体:鋼板(粉体塗装)、しる受け:鋼板(耐熱塗装)、ごとく:耐熱アルミダイキャスト、バーナー:耐熱アルミダイキャスト、点火つまみ:ABS 樹脂質量(kg)約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)358.5×293×73安全装置圧力感知安全装置、容器装着安全装置使用ガスイワタニカセットガス点火方式圧電点火方式燃焼時間(分)(連続)約70発熱量(kW[kcal/h])最大3.3[2,800]ガス消費量(g/h)約236着脱方式容器:マグネット着脱式内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08248811CB-WA-64
10,000
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする