SMC
MB1K-Z Series 角形チューブ形エアシリンダ ロッド回り止め形:複動・片ロッド
作動方式
複動
取付支持金具
基本形
ポートねじの種類
Rc
追記号
ジャバラなし、エアクッション
仕様
オートスイッチ:内蔵
ストローク(mm)
450
チューブ内径(Φmm)
63
RoHS指令(10物質対応)
対応
オーダーメイド仕様
標準
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08248890
MDB1KB63-450Z
63
450
¥
30,580
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください