イマオコーポレーション イマオコーポレーションの 機構部品 イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品 イマオコーポレーションの クランピング冶具 クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Aタイプ) BJ153-A BJ153-16125A2 クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Aタイプ) BJ153-A BJ153-16125A2 注文コード 08247061 注文コード 08247061 ・RoHS指令適合製品です。 質量(kg)1.12 B125 LM16×2 タイプフェノール樹脂製 F45 D25 C38 寸法H(mm)max.:102 E25 G50 J24 K33~18 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)129 クランプ力(N)突出量max.~min.:14700~31100 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 BJ153-16125A2 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 08247061 BJ153-16125A2 ¥8,100 ¥7,698 ¥7,698 ¥8,468 (税込) 4日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 金型用部品、位置決め部品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity マグネット付属ジグライナー ニューストロング販売 税込¥7,478~ ¥6,798~ プランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) GDX(スチール製、ナット付き) イマオコーポレーション 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ クサビロッククランパーストロング イマオコーポレーション 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ スライドクランプ ニューストロング販売 税込¥19,778~ ¥17,980~ ボルト用保護カバー 42型 透明 マサル 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ ボルト用保護カバー付属品 ハカマ マサル 税込¥263~ ¥239~ ハンドバイス用替スプリング カクタ 税込¥142 ¥129 バスケットへ ネオ グリップ(ロボット搬送対応) ナベヤ 税込¥186,780~ ¥169,800~ スリーロブノブ おねじタイプ Elesa 税込¥340~ ¥309~ ボルト用保護カバー ミルキー マサル 税込¥263~ ¥239~ スタットボルト ニューストロング販売 税込¥263~ ¥239~ (17) SUS304 スタッドボルト(植込みボルト) 池田金属工業 税込¥417~ ¥379~ クランプレバー おねじタイプ kipp 税込¥1,318 ¥1,198 ボルト用保護カバー グレー マサル 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ タップド ブラインド ノブ ステンレスおねじタイプ Elesa 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ 引き型クランプ カクタ 税込¥1,758~ ¥1,598~ ネオ グリップ(ロボット搬送対応)用ベースユニット ナベヤ 税込¥417,780~ ¥379,800~ タップド ブラインド ノブ スチールおねじタイプ Elesa 税込¥395~ ¥359~ Tースロットボルト ニューストロング販売 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ ナールドノブ おねじタイプ Elesa 税込¥274~ ¥249~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品機構部品金型用部品、位置決め部品クランピング冶具クランピングスクリュー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります クランピングナット クランピングボルト クランピングスクリュー クランピングワッシャー クランピングピン クランプユニット クランピング位置決め部品 サポーター/スペーサー ハンドバイス シェアする マイページ 最近見た商品