クランプ&ストッパー プレーンストラップ BJ152 BJ152-24200

クランプ&ストッパー プレーンストラップ BJ152 BJ152-24200 イマオコーポレーション クランプ&ストッパー プレーンストラップ BJ152 BJ152-24200 イマオコーポレーション クランプ&ストッパー プレーンストラップ BJ152 BJ152-24200 イマオコーポレーション

・BJ152-24200、BJ152-24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。

質量(kg)2.65 B70 タイプフェノール樹脂製 F26 D54 C30 E98 許容締付トルク(N・m)320 クランプ力(N)28900~48900 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08246555 BJ152-24200
9,900
9,398
10,338 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする