ワンタッチ着脱 ワンウェイクランパー QCOW・QCOWS QCOWS0616-10SUS

ワンタッチ着脱 ワンウェイクランパー QCOW・QCOWS QCOWS0616-10SUS イマオコーポレーション

・ピンに押し込むだけのワンウェイタイプ・4個のボールがクランプピンをくわえ込み、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。

適合クランプピン:QCPC0625-M4-SUS 質量(g)50 タイプフェノール樹脂製 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)6 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08255996 QCOWS0616-10SUS
5,400
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08255996 QCOWS0616-10SUS 89548375 QCOWS0616-10SUS QCOWS0616-10SUS ワンウェイクランパー イマオコーポレーション 89548375 ワンウェイクランパー イマオコーポレーション 1個 5,398 税込5,938 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする