イマオコーポレーション イマオコーポレーションの 機構部品 イマオコーポレーションの 足場周辺機器 イマオコーポレーションの アジャスターボルト ボルト&ナット フランジナット(球面型) BJ741 BJ741-12011 ボルト&ナット フランジナット(球面型) BJ741 BJ741-12011 注文コード 08251017 注文コード 08251017 注文コード 08251017 材質フェノール樹脂 B26 質量(g)34 FM12×1.75 D19 C5 ER30 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 BJ741-12011 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 08251017 BJ741-12011 ¥810 ¥769 ¥769 ¥846 (税込) 4日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 機構部品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 3カ-W アジャストBT(+)ツキ 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ 3カ-W コウキンノブBT(KGB-3 大阪魂 税込¥734 ¥667 パッチンアジャスター(クロ 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 二面幅調整 NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥2,858~ ¥2,598~ 3カ-W ダンツキグリップB(NO2 大阪魂 税込¥734 ¥667 SUS ノブBT(クロ(KGB-1 大阪魂 税込¥734 ¥667 エアコン工事小物 オーム電機 税込¥273 ¥248 バスケットへ ゴム脚 K型 LAMP(スガツネ) 税込¥1,758~ ¥1,598~ (5) クロメート アジャストBT(+)ツキ 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ 防振吊り金具 エスコ 税込¥1,538~ ¥1,398~ 3カ-W コウキンノブBT(KGB-1 大阪魂 税込¥734 ¥667 防塵ゴム 栃木屋 税込¥373~ ¥339~ (3) レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角穴つき NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥4,178~ ¥3,798~ 3カ-W アジャスターM(30パイ 大阪魂 税込¥734 ¥667 3カ-W グリップボルトG1 大阪魂 税込¥734 ¥667 3カ-W ダンツキグリップB(NO1 大阪魂 税込¥734 ¥667 エンプラ レベリング パッド SUSねじ Elesa 税込¥384 ¥349 バスケットへ レベリングアジャスタ(おねじ) - キャップつき NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥1,648~ ¥1,498~ レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つき - ラバーディスクつき NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥504~ ¥458~ FDM・FDF レベリングフット NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥1,538~ ¥1,398~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品機構部品足場周辺機器アジャスターボルト 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります 防振ゴム/防振パッド/防振装置 アジャスターボルト グロメット、ゴム足 スタンドフット シェアする マイページ 最近見た商品