イマオコーポレーション イマオコーポレーションの 機構部品 イマオコーポレーションの 足場周辺機器 イマオコーポレーションの アジャスターボルト ボルト&ナット ナールドナット BJ754 BJ754-08001 ボルト&ナット ナールドナット BJ754 BJ754-08001 注文コード 08251261 注文コード 08251261 ・RoHS指令適合製品です。 材質フェノール樹脂 B8 質量(g)13 D7 C13 EM8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 BJ754-08001 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 08251261 BJ754-08001 ¥1,110 ¥1,098 ¥1,098 ¥1,208 (税込) 翌々日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 機構部品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 防振パット GP-100-10 因幡電工 税込¥47,278 ¥42,980 バスケットへ 重量用ステンレス鋼製アジャスター SDY-MS型 LAMP(スガツネ) 税込¥75,878~ ¥68,980~ レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 二面幅調整 NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥2,858~ ¥2,598~ 3カ-W アジャスターM(20パイ 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ 防振材”αGEL ゲルブッシュ” Taica 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ レベリングアジャスタ(おねじ) - キャップつき NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥1,648~ ¥1,498~ パッチン錠 ハイロジック 税込¥802~ ¥729~ FDM・FDF レベリングフット NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥1,538~ ¥1,398~ 高さ一定丸形防振ゴム KHB 倉敷化工 税込¥1,318~ ¥1,198~ AMアジャスターボルト(クロメートメッキ) アトム 税込¥219~ ¥199~ (2) 防振吊り金具 エスコ 税込¥1,538~ ¥1,398~ 三段型空気ばね”スミマウント” 板なし 住友電工 税込¥175,780~ ¥159,800~ ロータリー錠 ハイロジック 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ 一段型空気ばね”スミマウント” 板なし 住友電工 税込¥47,278~ ¥42,980~ SPタイシン アジャストBT SP-141 大阪魂 税込¥79,318 ¥72,107 バスケットへ 防塵ゴム 栃木屋 税込¥373~ ¥339~ (3) 3カ-W アジャスターM(30パイ 大阪魂 税込¥734 ¥667 吊型防振ゴム(シングル型) TOZEN(トーゼン) 税込¥3,738~ ¥3,398~ エアコン工事小物 オーム電機 税込¥273 ¥248 バスケットへ 二段型空気ばね”スミマウント” 板なし 住友電工 税込¥65,978~ ¥59,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品機構部品足場周辺機器アジャスターボルト 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります 防振ゴム/防振パッド/防振装置 アジャスターボルト グロメット、ゴム足 スタンドフット シェアする マイページ 最近見た商品