ボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC0610-SUS

ボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC0610-SUS イマオコーポレーション ボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC0610-SUS イマオコーポレーション ボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC0610-SUS イマオコーポレーション

・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。

材質フェノール樹脂 H10 質量(g)10 適合ツールTWM6 寸法M(mm)(内ネジ)M6×1 本数キー:2 寸法M1(mm)(外ネジ)M10×1.25(細目) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08252715 KIC0610-SUS
2,600
2,498
2,748 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする