ナチュラルサポーター ナチュラルサポーター(シリンダータイプ) BJ351 BJ351-12001
・独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)・RoHS指令適合製品です。
A50
B26
LM12×1.75-30L
H8
タイプフェノール樹脂製
F28.1
D70
C60
E16
G42.1
JM12×1.75
KM12×1.75 深さ24
締付トルク(N・m)22
M10
RoHS指令(10物質対応)対応
持上力(N)15~30
保持力(N)9000
内容量1個