曜日別特売

国産車 ハイブリッド車補機用バッテリー GOLD BATTERY

国産車 ハイブリッド車補機用バッテリー GOLD BATTERY - AQUA DREAM(アクアドリーム)国産車 ハイブリッド車補機用バッテリー GOLD BATTERY - AQUA DREAM(アクアドリーム)国産車 ハイブリッド車補機用バッテリー GOLD BATTERY - AQUA DREAM(アクアドリーム)国産車 ハイブリッド車補機用バッテリー GOLD BATTERY - AQUA DREAM(アクアドリーム)国産車 ハイブリッド車補機用バッテリー GOLD BATTERY - AQUA DREAM(アクアドリーム)国産車 ハイブリッド車補機用バッテリー GOLD BATTERY - AQUA DREAM(アクアドリーム)

ハイブリッド車のエンジン始動や電装品に供給するための専用補機バッテリーとして開発されたバッテリーです。
【AQUA DREAM GOLD BATTERYの特徴】
ハイブリッド車補機用バッテリー
AGM(吸収ガラスマット)バッテリーを採用することで、ハイブリッド車への安定した電力供給を得ることができます。
また、高始動性能及び、高充電受け入れ性能、長寿命化を実現したバッテリーです。
先進の厚いグリッドX-Frameプラステクノロジー
強化されたX-Frameプラステクノロジーにより、充放電時でも安定した力を発揮します。
振動や過酷な環境にも強く、バッテリーの寿命を延ばす効果があります。
ダイナミック充電制御技術
カーボン・ブラックを添加することで電気の伝導性を向上させ、より急速な充電速度および長寿命化を実現しました。
バッテリーの性能や寿命の向上に寄与する高度四塩基性硫酸鉛
均質な4BS粒子構造が化学反応を効率化し、アイドリングストップ車の頻繁な放電・充電サイクルの耐久性を高める役割を果たします。
環境に配慮したバッテリー生産工場
環境に優しい生産工程により、大気中の汚染物質が削減ができ、環境活動に貢献しています。

取手インジケータ×内容量1個
注意
※【製品補償】
※2年 または走行距離 3万km(いずれかの早期到達)
※製品補償の対象は取扱説明書記載の補償適用条件に準じます。
※【注意事項】
※バッテリーには電解液(希硫酸)が入っていますので、横倒しや逆さま・落下や衝撃を与えないで下さい。
※電解液がこぼれると危険ですので取り扱いの際はご注意下さい。
※事前に取扱説明書をご確認頂き、正しくご利用下さい。
※補償対象は取扱説明書記載の補償適用条件に準じます。ご利用前に必ずご確認ください。
※バッテリーは車両の年式、仕様により適合バッテリーが異なりますので、現在搭載されているバッテリーの品番、及び車種別適合表などで予め適合品番のご確認をお願いいたします。
※【バッテリー交換時のご注意】
※バッテリー交換後、電流積算値初期化やバッテリー放電電流積算クリア等、専用テスターにて車載コンピューターのリセット作業が必要となる車種もございます。
※この場合バッテリーの不具合では無く、車両側の問題になりますのでご注意ください。
※専用テスターやスキャンツールをお持ちでない方やご自身での取り換えに不安を感じる方は、専門の取付業者様で交換をご依頼ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
本体寸法(mm)
バッテリー容量(Ah)
互換性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08368511GB S34B20L約10.84長さ197×幅129×箱高さ203×総高さ2275時間率:28主な互換バッテリー:34B20L
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
08368538GB S34B20R約10.84長さ197×幅129×箱高さ203×総高さ2275時間率:28主な互換バッテリー:34B20R
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
08368565GB S46B24L約12.98長さ236×幅126×箱高さ201×総高さ2265時間率:36主な互換バッテリー:46B24L
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
08368590GB S46B24R約12.98長さ236×幅126×箱高さ201×総高さ2265時間率:36主な互換バッテリー:46B24R
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
08368608GB S55D23L約15.32長さ220×幅174×箱高さ200×総高さ2225時間率:41主な互換バッテリー:55D23L
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
08368635GB S55D23R約15.32長さ220×幅174×箱高さ200×総高さ2225時間率:41主な互換バッテリー:55D23R
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥2,100/税込¥2,310
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする