レガシー防犯カメラセット 赤外線屋外カメラ4台・10インチモニター&録画機(HDD500GB)付

レガシー防犯カメラセット 赤外線屋外カメラ4台・10インチモニター&録画機(HDD500GB)付 - ブロードウォッチレガシー防犯カメラセット 赤外線屋外カメラ4台・10インチモニター&録画機(HDD500GB)付 - ブロードウォッチレガシー防犯カメラセット 赤外線屋外カメラ4台・10インチモニター&録画機(HDD500GB)付 - ブロードウォッチレガシー防犯カメラセット 赤外線屋外カメラ4台・10インチモニター&録画機(HDD500GB)付 - ブロードウォッチレガシー防犯カメラセット 赤外線屋外カメラ4台・10インチモニター&録画機(HDD500GB)付 - ブロードウォッチレガシー防犯カメラセット 赤外線屋外カメラ4台・10インチモニター&録画機(HDD500GB)付 - ブロードウォッチ

高画質の赤外線カメラで屋外、夜間の撮影が可能。
防水+離れた場所での監視・録画が可能。
カメラ4台の映像切り替え・同時表示が可能。
サイクル録画機能で常に最新データをハードディスク(500GB)に保存。
メモリー容量が足りない場合は古いファイルから自動消去します。
メモリーの交換や操作の必要がなく常に最新データを保存します。

用途自宅の掃き出し窓のある軒先や、玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視。 自動機・設備などの目視の安全確認に。セット内容カメラ×4、モニター×1、ケーブル×4、録画機×1形状防水・暗視型防塵防水性能あり画面サイズ10インチ画素数30万画素使用場所屋外容量(GB)HD:500GB内容量1セット
注意
※設置前に必ず仮接続し、正常に動作するか確認をお願いします。
※ユーザー様でカスタマイズされた場合は、サポート保証対象外になりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08366955SEC-S-4S-10L-500
85,000
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする