曜日別特売

レースハトメカーテン

レースハトメカーテン - フォレストリンクレースハトメカーテン - フォレストリンクレースハトメカーテン - フォレストリンクレースハトメカーテン - フォレストリンクレースハトメカーテン - フォレストリンクレースハトメカーテン - フォレストリンクレースハトメカーテン - フォレストリンクレースハトメカーテン - フォレストリンク

草花柄が柔らかく優雅な雰囲気を醸し出し、インテリアに自然な美しさをプラスします。柄は主張しすぎない大きさでタテヨコ約7~8cmほどの大きさの柄がちりばめられています。消防法に対応した防炎ラベルが縫い付けてあります。洗濯機で洗濯ができます。

用途この防炎ハトメレースカーテンは、公共施設やオフィス、イベント会場など、火気に対する配慮が必要な場所での間仕切りに最適です。つっぱり棒をご用意いただければ簡単に取り付けが出来ます。草花柄のデザインが、ナチュラルで落ち着いた空間を演出するためリラックスした雰囲気を作りたい場所にもぴったりです。また、適度に自然光を取り入れながら、外からの視線を遮る機能性が魅力です。機能【1】ウオッシャブル【2】防炎【3】遮像その他【採光率】0.237%【遮熱率】0.294%幅(cm)140UV遮蔽率(%)0.857内容量1枚
注意
※画面上と現物で色合いの誤差はあります。
※商品は折り畳んで発送する為、開封時は折り跡が残ります。
※ハトメ用ポールは付属しておりません。
※ポールに通しながらハトメを交互に通してご利用ください
※ご使用前にカーテンのサイズが窓に適しているかご確認ください。
※洗濯の際は表示に従い、手洗いまたはネットに入れて弱水流で洗うことを推奨します。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(cm)
丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08371338h3085WH140135
オープン
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
08371356h3085WH140178
オープン
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
08371381h3085WH140200
オープン
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
08371399h3085WH140230
オープン
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
08371521h3085WH140250
オープン
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
08371539h3085WH140280
オープン
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
08371557h3085WH140300
オープン
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする