フォレストリンク
レースハトメカーテン
星柄が施されたおしゃれなデザインのハトメカーテンです。外からのプライバシーを守りつつ屋内に光を取り入れる機能がついています。消防法に対応した防炎ラベルが縫い付けてあります。洗濯機で洗濯ができます。
用途
リビングやダイニング、キッチンなどの窓辺に最適です。自然光を取り入れながら、外からの視線を防ぐため、プライバシーが気になる場所にもおすすめです。また、ベランダや玄関など、日差しが強い場所でもUVカット効果を発揮し、室内環境を快適に保ちます。おしゃれな星柄で、どんなインテリアにも合わせやすいデザインです。
機能
【1】ウオッシャブル【2】防炎【3】遮像
その他
【採光率】0.237%【遮熱率】0.294%
幅(cm)
140
UV遮蔽率(%)
0.857
内容量
1枚
注意
※画面上と現物で色合いの誤差はあります。
※商品は折り畳んで発送する為、開封時は折り跡が残ります。
※ハトメ用ポールは付属しておりません。
※ポールに通しながらハトメを交互に通してご利用ください
※ご使用前にカーテンのサイズが窓に適しているかご確認ください。
※洗濯の際は表示に従い、手洗いまたはネットに入れて弱水流で洗うことを推奨します。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(cm)
丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08371776
h3087WH
140
135
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
08371810
h3087WH
140
178
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
08371837
h3087WH
140
200
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
08371871
h3087WH
140
230
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
08371898
h3087WH
140
250
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
08371925
h3087WH
140
280
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
08371959
h3087WH
140
300
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください