フォレストリンク
レースハトメカーテン
タテのウェーブ柄が美しい存在感のあるデザインです。外からのプライバシーを守りつつ屋内に光を取り入れる機能がついています。消防法に対応した防炎ラベルが縫い付けてあります。洗濯機で洗濯ができます。
用途
この防炎ミラーレースハトメカーテンは、公共施設やオフィスなど防炎が必要な場所におすすめで間仕切りや目隠しに便利です。また、外からの視線を遮りつつ適度な光を取り入れるため、リビングや玄関にもおすすめです。さざ波柄のデザインがアクセントとなり、さまざまなインテリアに自然に馴染むため、幅広いシーンでお使いいただけます。
その他
【採光率】0.235%【遮熱率】0.294%
幅(cm)
140
機能
【1】ウオッシャブル【2】防炎【3】遮像
UV遮蔽率(%)
0.86
内容量
1枚
注意
※画面上と現物で色合いの誤差はあります。
※商品は折り畳んで発送する為、開封時は折り跡が残ります。
※ハトメ用ポールは付属しておりません。
※ポールに通しながらハトメを交互に通してご利用ください
※ご使用前にカーテンのサイズが窓に適しているかご確認ください。
※洗濯の際は表示に従い、手洗いまたはネットに入れて弱水流で洗うことを推奨します。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08371575
h3086WH
135
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
08371600
h3086WH
178
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
08371627
h3086WH
200
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
08371661
h3086WH
230
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
08371688
h3086WH
250
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
08371715
h3086WH
280
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
08371749
h3086WH
300
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください