フォレストリンク
レースハトメカーテン
シンプルで使いやすい無地柄が特徴の防炎ミラーレースハトメカーテンで、日中外からの視線を遮りやすく、消防法に対応した防炎ラベルが縫い付けてあります。洗濯機で洗濯ができます。
用途
オフィスの給湯室や公共施設などでも、日常的に使用するスペースに便利な間仕切りタイプです。無地柄のデザインはインテリアスタイルに調和しやすく、場所を選ばず使えるのが魅力です。また、ウオッシャブル仕様なので、頻繁に洗濯が必要な場所でも手軽に清潔さを保てます。安全性が求められる場所にも適しており、幅広い用途で活用可能です。
幅(cm)
140
機能
【1】ウオッシャブル【2】防炎
UV遮蔽率(%)
0.63
内容量
1枚
注意
※画面上と現物で色合いの誤差はあります。
※商品は折り畳んで発送する為、開封時は折り跡が残ります。
※ハトメ用ポールは付属しておりません。
※ポールに通しながらハトメを交互に通してご利用ください
※ご使用前にカーテンのサイズが窓に適しているかご確認ください。
※洗濯の際は表示に従い、手洗いまたはネットに入れて弱水流で洗うことを推奨します。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08372598
h3082WH
135
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
08372616
h3082WH
178
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
08372641
h3082WH
200
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
08372659
h3082WH
230
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
08372677
h3082WH
250
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
08372695
h3082WH
280
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
08372720
h3082WH
300
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください