ワンタッチクランプ リーチクランプ QLRC QLRC-08L

ワンタッチクランプ リーチクランプ QLRC QLRC-08L イマオコーポレーション ワンタッチクランプ リーチクランプ QLRC QLRC-08L イマオコーポレーション ワンタッチクランプ リーチクランプ QLRC QLRC-08L イマオコーポレーション

・リーチクランプの横押しタイプです。・内蔵バネによるクランプの為、常にクランプ力が一定です。・シャフトの突き出しが自由な為、奥行きが有るワークでもクランプできます。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。

A8 B18 L13 H26 タイプフェノール樹脂製 F20 D40 C54 E68.5 G5.5 J32 P8 K28 N14 M40 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)1.5 操作方向 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08336706 QLRC-08L
20,700
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする