プッシュワン Eシリーズ Yジョイント

プッシュワン Eシリーズ Yジョイント - ニッタ
形状Yジョイント質量(g)117適合チューブ外径(Φmm)16使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40寸法L(mm)81.6最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)15ねじの種類R寸法D(mm)28寸法W(mm)27.5使用流体空気、水寸法P3(mm)26.6寸法P4(mm)27.5ねじサイズ(T)R1/2二面幅(H×Φ)(mm)24.0×27.0チューブ挿入長さF(mm)27寸法L11(mm)55内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08680781EY16-PT1/2
1,419
949
1,044(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする