ニッタ
プッシュワン Aシリーズ 90°ブランチエルボ
使用温度範囲(℃)
(空気)-20~+80、(水)0~+40
最高使用圧力(MPa)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
適合チューブ外径(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08680677
ALY8-R1/4
90°ブランチエルボ
8
28.2
30.2
35.9
¥
671
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
08680686
ALY6-R1/4
90°ブランチエルボ
6
25.6
29.2
33.3
¥
616
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
08680695
AULY10
90°ブランチユニオンエルボ
10
31.3
22.6
40
¥
715
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
08680711
ALY6-R1/8
90°ブランチエルボ
6
25.6
25.2
32.1
¥
583
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください