ニッタ
プッシュワン Eシリーズ 90°エルボ
形状
90°エルボ
使用温度範囲(℃)
(空気)-20~+80、(水)0~+40
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気、水
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L1(mm)
寸法A(mm)
ねじの種類
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08680720
EL5/16-PT1/8
15
20.6
8
R
15
¥
437
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
08680729
EL3/8-PT1/2
52
24.4
15
R
18
¥
636
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
08680738
EL5/16-PT3/8
28
20.6
12
R
15
¥
480
¥
329
¥
362
(税込)
翌々日出荷
08680747
EL1/4-M5
10
18.1
4
M
13
¥
396
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください