ニッタ
プッシュワン Eシリーズ サービスティー
形状
サービスティー
質量(g)
24
使用温度範囲(℃)
(空気)-20~+80、(水)0~+40
寸法L1(mm)
20.6
最高使用圧力(MPa)
1
寸法A(mm)
11
ねじの種類
R
寸法D(mm)
15
寸法L2(mm)
30.2
使用流体
空気、水
適合チューブ外径(inch)
5/16
寸法L6(mm)
20.6
寸法L7(mm)
50.8
寸法L8(mm)
28.3
ねじサイズ
(T)R1/4
二面幅(H×Φ)(mm)
14.0×15.4
チューブ挿入長さF(mm)
16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08680851
EST5/16-PT1/4
¥
603
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください