ニッタ
プッシュワン Eシリーズ 90°ロングエルボ
形状
90°ロングエルボ
質量(g)
53
使用温度範囲(℃)
(空気)-20~+80、(水)0~+40
寸法L1(mm)
24.4
最高使用圧力(MPa)
1
寸法A(mm)
11
ねじの種類
R
寸法D(mm)
18
寸法L2(mm)
50.2
寸法L3(mm)
33.7
使用流体
空気、水
寸法L4(mm)
59
寸法d1(mm)
7
適合チューブ外径(inch)
3/8
ねじサイズ
(T)R1/4
二面幅(H×Φ)(mm)
17.0×18.5
チューブ挿入長さF(mm)
19
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08680765
ELL3/8-PT1/4
¥
704
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください