ニッタ
プッシュワン Eシリーズ 90°ユニオンエルボ
形状
90°ユニオンエルボ
質量(g)
9
使用温度範囲(℃)
(空気)-20~+80、(水)0~+40
有効断面積(mm
2
)
20
寸法L1(mm)
20.6
最高使用圧力(MPa)
1
寸法D(mm)
15
寸法W(mm)
14.5
使用流体
空気、水
最小内径(Φmm)
7
適合チューブ外径(inch)
5/16
寸法L8(mm)
27.9
チューブ挿入長さF(mm)
16
寸法L12(mm)
9.3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08680756
EUL5/16
¥
457
¥
309
¥
340
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください