ニッタ
プッシュワン Aシリーズ 六角穴付丸コネクタ
チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ホワイトボディが作業環境を明るくします。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
Rねじ部にシール加工。
形状
六角穴付丸コネクタ
使用温度範囲(℃)
(空気)-20~+80、(水)0~+40
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気 水
内容量
1個
全6種類を絞り込む
適合チューブ外径(Φmm)
4
6
8
10
ねじの種類
M
R
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
適合チューブ外径(Φmm)
寸法L(mm)
寸法A(mm)
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08681097
AC4-M5A
5
4
19.4
4
M
¥
539
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
08681106
AC10-R1/4A
19
10
28.1
11
R
¥
594
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
08681115
AC6-R1/4A
17
6
24.2
11
R
¥
561
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
08681131
AC6-R1/8A
8
6
21.2
8
R
¥
429
¥
289
¥
318
(税込)
翌日出荷
08681140
AC8-R1/8A
12
8
26.2
8
R
¥
429
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
08681149
AC8-R1/4A
15
8
25.2
11
R
¥
495
¥
339
¥
373
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください