曜日別特売

プッシュワン Aシリーズ ユニバーサルエルボ

プッシュワン Aシリーズ ユニバーサルエルボ - ニッタ

チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ホワイトボディが作業環境を明るくします。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
Rねじ部にシール加工。

形状ユニバーサルエルボ適合チューブ外径(Φmm)6使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R寸法D(mm)12.6使用流体空気 水チューブ挿入長さF(mm)15内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L1(mm)
寸法A(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08681079ALB6-R1/44324.813.422.934.5
572
399
439(税込)
当日出荷
08681088ALB6-R1/82122.89.517.529.8
539
389
428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする