ニッタ
プッシュワン Aシリーズ 90°エルボ
チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ホワイトボディが作業環境を明るくします。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
Rねじ部にシール加工。
形状
90°エルボ
適合チューブ外径(Φmm)
16
使用温度範囲(℃)
(空気)-20~+80、(水)0~+40
寸法L1(mm)
34.9
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
R
寸法D(mm)
28
寸法L3(mm)
48.4
使用流体
空気 水
二面幅(H×Φ)(mm)
24.0×27.0
チューブ挿入長さF(mm)
27
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法A(mm)
寸法L2(mm)
寸法L4(mm)
寸法d1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08680921
AL16-R3/8
70
12
45
58.8
11
¥
1,155
¥
779
¥
857
(税込)
7日以内出荷
08680930
AL16-R1/2
84
15
48
61.8
12
¥
1,287
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください