曜日別特売

プッシュワン Aシリーズ コネクタ

プッシュワン Aシリーズ コネクタ - ニッタ

チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ホワイトボディが作業環境を明るくします。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
Rねじ部にシール加工。

形状コネクタ適合チューブ外径(Φmm)16使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R寸法D(mm)24.5使用流体空気 水二面幅(H×Φ)(mm)24.0×26.5チューブ挿入長さF(mm)27内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
有効断面積(mm2)
寸法A(mm)
寸法d1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08681009AC16-R1/28343.6110.51512
781
529
582(税込)
当日出荷
08681018AC16-R3/86841.6771210
693
469
516(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする