曜日別特売

プッシュワン Aシリーズ トリプルユニバーサルエルボ

プッシュワン Aシリーズ トリプルユニバーサルエルボ - ニッタ

チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ホワイトボディが作業環境を明るくします。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
Rねじ部にシール加工。

形状トリプルユニバーサルエルボ質量(g)92適合チューブ外径(Φmm)10使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40寸法L1(mm)29.4最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)12ねじの種類R寸法D(mm)17.5寸法L2(mm)25.5寸法L3(mm)39.1使用流体空気 水寸法L4(mm)76.5寸法L5(mm)19ねじサイズ(T)R3/8二面幅(H×Φ)(mm)17.0×18.5チューブ挿入長さF(mm)19内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08681070ALTB10-R3/8
2,981
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする