ニッタ
プッシュワン Eシリーズ ブランクプラグ
5/16サイズはBC8と共用です。
材質
POM(難燃性樹脂ではありません。)
形状
ブランクプラグ
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気、水
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法D(mm)
挿入部外径D1(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08681176
BC3/8
2.5
32
17.7
14
2024/03/08
¥
248
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
08681185
BC1/4
1.2
28
160
9.7
2024/01/04
¥
121
¥
81
¥
89
(税込)
当日出荷
08681201
BC1/2
3.8
34
20.4
16
2024/01/02
¥
376
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください