曜日別特売

ミニQ.D.C101 プッシュワンタイプ

ミニQ.D.C101 プッシュワンタイプ - ニッタ

プッシュトゥコネクト方式です。
カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。

材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80最高使用圧力(MPa)1使用流体空気負圧性能(kPa)-99.975内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
質量(g)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08681289101N4-10Eニップル273821.58.3
1,031
759
835(税込)
当日出荷
08681298101C4-8Eカプラー6249.819.519
2,336
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする