ニッタ
プッシュワンEシリーズ Yジョイント
一般空気圧用。チューブはプッシュワン接続です。Rねじ部にシール加工を施しています。
形状
Yジョイント
材質(本体)
難燃性PBT樹脂
質量(g)
13
適合チューブ外径(Φmm)
6
使用温度範囲(℃)
(空気)-20~80、(水)0~40
寸法L(mm)
41.3
最高使用圧力(MPa)
1
寸法A(mm)
4
寸法D(Φmm)
12.6
接続ねじ
M5×0.8
材質(ねじ部)
黄銅
寸法W(mm)
12.5
使用流体
空気、水
寸法d1(Φmm)
2
寸法d2(Φmm)
4.2
最小内径(Φmm)
2
寸法P3(mm)
14.7
寸法P4(mm)
12.2
材質(Oリング)
特殊NBR
負圧性能(kPa)
-99.975
チューブ挿入長さF(mm)
15
寸法L11(mm)
24.8
接続ねじ種類
M
内容量
1個
注意
※水流体で使用する場合は、施工上の不具合などによるにじみ漏れなどで、機器や設備などに影響がないことを確認して配管してください。また、凍結しないよう注意して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08681307
EY6-M5
¥
566
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください