曜日別特売

プッシュワン Eシリーズ 六角穴付丸コネクタ

プッシュワン Eシリーズ 六角穴付丸コネクタ - ニッタ

チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
Rねじ部にシール加工。

形状六角穴付丸コネクタ材質(本体)黄銅 無電解ニッケルめっき処理使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40最高使用圧力(MPa)1材質(ねじ部)黄銅 無電解ニッケルめっき処理使用流体空気、水材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
適合チューブ外径(Φmm)
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08681736EC6-M5A18624.2411.8
550
379
417(税込)
当日出荷
08681745EC10-PT1/4A191028.11116.8
594
399
439(税込)
当日出荷
08681761EC4-PT1/8A7419.489.8
539
379
417(税込)
当日出荷
08681770EC10-PT3/8A281029.11216.8
1,056
699
769(税込)
当日出荷
08681779EC8-PT1/4A15825.21113.8
495
349
384(税込)
当日出荷
08681788EC8-PT1/8A12826.2813.8
429
299
329(税込)
当日出荷
08681797EC6-PT1/8A8621.2811.8
429
299
329(税込)
当日出荷
08681727EC6-PT1/4A17624.21113.8
561
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする