ニッタ
プッシュワン Eシリーズ 45°エルボ
チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
Rねじ部にシール加工。
形状
45°エルボ
使用温度範囲(℃)
(空気)-20~+80、(水)0~+40
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
R
使用流体
空気、水
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
適合チューブ外径(Φmm)
有効断面積(mm
2
)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08681971
E45L10-PT1/8
22
10
22
8
17.5
¥
530
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
08681980
E45L12-PT1/2
57
12
47
15
20
¥
671
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
08681989
E45L4-PT1/8
9
4
4
8
9.8
¥
341
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
08681998
E45L10-PT1/2
52
10
38.5
15
17.5
¥
636
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください