ニッタ
プッシュワン Eシリーズ ダブルユニバーサルエルボ
チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
Rねじ部にシール加工。
形状
ダブルユニバーサルエルボ
使用温度範囲(℃)
(空気)-20~+80、(水)0~+40
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
R
使用流体
空気、水
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
適合チューブ外径(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08682016
ELWB6-PT1/4
35
6
22.8
11
12.6
¥
1,551
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
08682025
ELWB8-PT1/4
39
8
24.4
11
14.6
¥
1,573
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
08682041
ELWB6-PT1/8
33
6
22.8
8
12.6
¥
1,353
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
08682050
ELWB10-PT1/4
72
10
29.4
11
17.5
¥
1,672
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
08682007
ELWB8-PT3/8
47
8
24.4
12
14.6
¥
1,617
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください